mizuno(ミズノ)
コンプレッションハイネック半袖シャツ
汗をかきやすい脇と背中をメッシュ切り替えに、通気性をアップさせたコンプレッション。
混率(%)
本体:ポリエステル84・ポリウレタン16
メッシュ部:ポリエステル87・ポリウレタン13
機能
汗かきやすい熱のこもりやすい、背中と脇にメッシュ素材を使用
ダイナモーションフィット・吸汗速乾・ストレッチ・UVカット・消臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84904523
C2JJ818201
ホワイト
M
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904532
C2JJ818201
ホワイト
L
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904548
C2JJ818201
ホワイト
XL
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904557
C2JJ818209
ブラック
M
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904566
C2JJ818209
ブラック
L
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904575
C2JJ818209
ブラック
XL
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904584
C2JJ818214
ネイビー
M
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904593
C2JJ818214
ネイビー
L
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904602
C2JJ818214
ネイビー
XL
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904618
C2JJ818297
ブラック×ブルー
M
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904627
C2JJ818297
ブラック×ブルー
L
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
84904636
C2JJ818297
ブラック×ブルー
XL
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください