mizuno(ミズノ)
BOA搭載腰サポーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84904785
品番
C2JS818009
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
BOA搭載の腰サポーター、腰をしっかりとサポート。
服の上からでも調整可能で長時間着用可能。
混率(%)
本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレンラバー
ボーン:ポリプロピレン
BOA:ソフトナイロン・ステンレス・ポリカーボネート・合成皮革
色
ブラック
サイズ
L
ウエスト(cm)
80~90