C2JY818204 テープベルト mizuno(ミズノ) 84905162

C2JY818204 テープベルト mizuno(ミズノ) 84905162
C2JY818204 テープベルト mizuno(ミズノ) 84905162

テープベルト

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード84905162品番C2JY818204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ミズノロゴ入りテープベルト。

グレー幅(mm)38タイプロングサイズ(cm)76~106長さ(cm)120混率(%)ナイロン100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84905187
2022-12-08
用途: 仕事で作業ズボンに使っている
マイ電気商会建設業・工事業

仕事で作業ズボンに使っているが、品質が良くコシもあり何年も使えそうです。

対象商品 : 84905187
2020-08-03
用途: 作業服に使用
製造業

バックルの作りが良いです。
ゴルフにも使用しています。安いだけじゃなく、長く使用できそうです。

対象商品 : 84905187
2020-07-16
用途: 鉄鋼業

ミズノのロゴマークがよく凄く丈夫そうで
大変満足してます

対象商品 : 84905187
2020-04-29
用途: 普段使用
その他業種

ベルト自体がしっかりとしており、バックルも質感があって、購入して良かった。

2021-03-29
用途: 組立
その他業種

バックルに通すのが引っかかる
自分のだけなのか
他のもそうなのか
正直使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする