中型積層式LED回転灯

商品レビューを投稿する
73日以内出荷返品不可73日以内出荷とは
内容量1個赤・青定格電源電圧AC110V段数2注文コード84905634品番UTLRB-100-2-RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,890
販売価格(税別)
39,900
赤・青定格電源電圧AC110V消費電力(W)10.5段数2材質ボディ部:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、上部カバー:アロイ樹脂質量(kg)1.3保護等級IP64光源パワーLEDブザー音連続音・断続音切り換え信号線接点容量(回転灯)DC24V以上・50mA以上/(ブザー)DC24V以上100mA以上引出し線長さ(mm)500引出し線線種電源線:UL1015AWG18×2本/アース線:UL1007AWG18×1本/信号線:UL1007AWG22×6本音圧レベル(dB)最大85(1m前方)使用電圧範囲(V)90~120突入電流(A)3閃光速度(min-1)130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする