色赤・緑定格電源電圧DC24V消費電力(W)7.5段数2材質ボディ部:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、上部カバー:アロイ樹脂質量(kg)0.9保護等級IP64光源パワーLEDブザー音連続音・断続音切り換え信号線接点容量(回転灯)電源電圧以上・50mA以上/(ブザー)電源電圧以上・100mA以上引出し線長さ(mm)500引出し線線種電源線:UL1015AWG18×2本/信号線:UL1007AWG22×6本音圧レベル(dB)最大85(1m前方)使用電圧範囲(V)19~29突入電流(A)8閃光速度(min-1)130