RIEDEL(リーデル)
リーデル オービア ペア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
84906176
品番
414/11
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ビール本来のアロマを引き出し、ソフトでクリーミーな舌触りを強調。カジュアルにワインを楽しめる画期的な脚無しワインタンブラー。
容量(L)
0.25
材質
クリスタルガラス
仕様
食器洗浄乾燥機使用可
セット内容
ビールグラス2個
質量(g)
192
品名・タイプ
ビアーグラス
高さ(cm)
15
注意
※急激な温度変化にご注意。