曜日別特売
CR-G218F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84906984

本体

CR-G218F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84906984
CR-G218F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84906984
CR-G218F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84906984
CR-G218F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84906984
CR-G218F4VZN24-W オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き) コクヨ 84906984

オフィスチェアー レグノ2 セパレートタイプ (配送・組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
(背面・座面)ミディアムミント
キャスターカーペット用
肘掛肘なし
内容量1脚注文コード84906984品番CR-G218F4VZN24-W
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質背:(背板)ポリプロピレン(クッション)スラブウレタン(張り地)エコPVCレザー、座:(座板)ポリプロピレン(クッション)モールドウレタン(張り地)エコPVCレザー、脚:(脚羽根)強化ナイロン(キャスター)ナイロン幅(mm)595質量(kg)12.375(背面・座面)ミディアムミント高さ(mm)810奥行(mm)580キャスターカーペット用肘掛肘なし本体質量(kg)12.375座上下調節ガス昇降グリーン購入法適合背タイプセパレートタイプハンガーなしランバーサポートなしヘッドレストなしオットマンなしサービス分類組立・設置・取付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする