曜日別特売
M12 FRAIWF12-0 JP+M12 B3 JP M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツール 84909538

M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード84909538品番M12 FRAIWF12-0 JP+M12 B3 JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,668
販売価格(税別)
37,880

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能
自動停止モード:締め過ぎ防止
緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。
各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります

仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(3.0Ahバッテリー装着時)内容本体、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする