曜日別特売
M12 FDGS-0 JP+M12 HB2.5 JP M12 FUEL(TM) ハンドグラインダー(バッテリー付) ミルウォーキーツール 84909669

M12 FUEL(TM) ハンドグラインダー(バッテリー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード84909669品番M12 FDGS-0 JP+M12 HB2.5 JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,868
販売価格(税別)
29,880

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*大幅なパワーアップ(エア工具比)
0.3HPのモーター出力
計3種類の速度制御モードを搭載
*現場作業効率アップ(前モデル比)
2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。

仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)283質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0
注意
※ケースなしの製品となります。 別途充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする