FJ212DZS 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909694

FJ212DZS 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909694
FJ212DZS 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909694
FJ212DZS 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909694
FJ212DZS 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909694

充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズS
内容量1着注文コード84909694品番FJ212DZS
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥8,679
販売価格(税別)
7,890
サイズS仕様フード付胸囲(cm)114肩幅(cm)50袖丈(cm)52着丈(cm)62裾廻り(cm)74~105
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする