FJ212DZLL 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909728

FJ212DZLL 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909728
FJ212DZLL 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909728
FJ212DZLL 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909728
FJ212DZLL 充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ) マキタ 84909728

充電式ファンジャケット(カジュアルウェアモデル) (服のみ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
内容量1着注文コード84909728品番FJ212DZLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500
サイズLL仕様フード付胸囲(cm)126肩幅(cm)56袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)86~117
注意
※ご使用にはファンユニット、バッテリホルダ、マキタリチウムイオンバッテリ、充電器が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする