- のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ 84910848

- のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ 84910848
- のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ 84910848
- のぼり用ポール台 樹脂製 11L モノタロウ 84910848
モノタロウ

のぼり用ポール台 樹脂製 11L

(10件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード84910848品番-
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

定番の注水式ポール台!

用途のぼり用ポールの土台に。タンク容量(L)11適合ポール外径(Φmm)19~23材質PE(ポリエチレン)+PP(ポリプロピレン)質量(kg)1高さ(mm)280内寸法(mm)(差込筒口)Φ33.6縦(mm)340横(mm)340
注意
※転倒防止の為、水平な場所でご使用ください。※破損防止の為、落としたり、ぶつけたりしないでください。※注文コード41501679 のぼりポール台用部品(8L・11L用)が付属されています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-29
用途: のぼり旗立て
有限会社ササキ産業建設業・工事業

コスパ最高、重さ最高、持ち運び便利大きな物もあると思いますがこのサイズで十分です

対象商品 : 84910848
2022-08-15
用途: ポールの台として

別で購入したポールの台で使用します。太陽光による樹脂の劣化は想定内ですので、数年後にまた購入すると思います。

2022-07-21
用途: 店舗のノボリに使います!
CAMION COFFEE飲食業

大きさも容量もちょうど良いです。
白色なので汚れが目立ちそうですがノボリの色とのバランスを気にしなくていいのが良いです!

対象商品 : 84910848
2021-05-19
用途: 店の入り口ののぼり用
土屋畳店製造業

安いとにかく良い。安いから外に置いても盗られないでしょう。

対象商品 : 84910848
2020-10-18
用途: 店外でののぼり掲示用

もうひとサイズ大きいものと迷いましたが、これで十分でした。
差し込み部分の安定もよく、質感も値段の割に良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 84910848
2020-09-09
用途: 土台

安く購入できてよかった。差し込むポールにもサイズ的にちょうど良かった。

対象商品 : 84910848
2024-06-25
用途: 販促のぼり

8Lは倒れたので 11Lにしました。中身は水道水ですが 今のところ倒れません。というか最近は強風の日がなかったかも。

対象商品 : 84910848
2021-07-05
用途: 宣伝告知のため
サービス業

しっかりした品物でした。早々に対応していただき助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする