曜日別特売
#24 針金 小巻 モノタロウ 84911225

#24 針金 小巻 モノタロウ 84911225
#24 針金 小巻 モノタロウ 84911225
#24 針金 小巻 モノタロウ 84911225
モノタロウ

針金 小巻

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1巻(140g)注文コード84911225品番#24
販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鉄線にメッキを施した一般的な結束線です。

用途製造現場、工事現場、園芸や農園などでの結束用途に。ワイヤー径(Φmm)約0.55長さ(m)約64材質質量(g)約140表面処理メッキ番手#24
注意
※『質量』が基準となりますので、長さは多少異なり目安としております。※切断にはニッパー等の工具で行ってください。※重量物の固定、吊下げには使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84911225
2025-08-26
用途: ガーデニング
その他業種

紐代わり重宝しています ちょとした作業ばかりなので長さもちょうどいいです

対象商品 : 84911225
2024-01-11
用途: 結束に使用

巻きのサイズもよく、ほどいていってももつれにくく使いやすい。
ねじりに対しても強く切れにくいので★5です。

対象商品 : 84911225
2023-09-15
用途: 製品荷札を取り付けるワイヤーとして。

この巻きサイズが丁度良い。
7センチ直径で巻いてあるため、1カ所をカットすれば22センチ程の長さになるので取り扱いやすい。

対象商品 : 84911225
2020-03-09
用途: ハンダ付けの仮止め、その他固定

硬すぎず柔らかすぎずに普通に使えました。安くて良かった!

対象商品 : 84911225
2020-05-09
用途: トユ掛け固定
建設業・工事業

柔らかく扱いやすい、2重にしてトユの固定に使用、ただ一度バラけてしまうと面倒

1が参考にしています
対象商品 : 84911225
2019-01-17
用途: 広告固定に使用
小出土木工業株式会社

工事のフェンスバリケードに、広告や提示物を
貼るための、固定用に使い
使い捨てとなるが、安価なので
経費が削減できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする