TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207

TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207
TI-G102 産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート TRENDnet 84912207

産業用スイッチングハブ ギガ 10ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード84912207品番TI-G102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

モデルTI-G102は、8つの専用ギガビットポートと2つのギガビットRJ-45 / SFP共有ポートを備えています。ユーザーは8台のデバイスをスイッチに接続でき、さらにネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供します。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。

材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC12~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3xポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする