TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277

TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277
TI-PG102 産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート TRENDnet 84912277

産業用PoEスイッチングハブ af/at ギガ 10ポート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード84912277品番TI-PG102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

モデルTI-PG102は、240W PoEパワーバジェットを備えた8個のギガビットPoE+ポートと、2個のギガビットRJ-45/SFP共有ポートを備えています。ユーザは8台のPoE+デバイスをスイッチに接続することができ、同時に追加のネットワーク接続用に2つのギガビットポートを提供することができます。IP30準拠の金属筐体を採用し、振動や衝撃に強く、-40~75℃の幅広い温度範囲で動作します。

材質筐体:IP30メタルケース寸法(mm)155×120×48取付方式DINレール取付け、ウォールマウント電源(V)DC48~56規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数10接続方式ギガビット電源仕様6ピン着脱式ターミナルブロックRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps最大電力(W)PoEバジェット:240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする