MQ01ABF050 2.5インチ内蔵HDD / 500GB / 5400rpm / MQ01ABFシリーズ 東芝 84912977

2.5インチ内蔵HDD / 500GB / 5400rpm / MQ01ABFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード84912977品番MQ01ABF050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
サイズ2.5インチ高さ(mm)7インターフェースSATA 6 Gbit/sディスク回転数(min-1[r.p.m])5400容量(GB)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする