AQDEXZS0300 アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越) 84914077

アクアドリルEXフラットショート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード84914077品番AQDEXZS0300
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能

溝長(mm)11全長(mm)50シャンク径(Φmm)6直径(Φ)3首下長(mm)11.4材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
注意
※穴深さは平坦面で1Dc以下 傾斜面では1.5Dc以下の場合のものです。平坦面で1Dcを超える穴あけ及び傾斜面で1.5Dcを超える穴あけはおすすめしません。
※切りくず排出能力が下がることがあります。
※傾斜面の加工には 加工傾斜角(Φ)によって調整して下さい。加工傾斜角(Φ)が30°以下は送り速度を50%に下げて下さい。加工傾斜角(Φ)が30°を超える場合には回転数を70%以下 送り速度を30%以下に下げて下さい。
※外周方向の切込みはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする