曜日別特売
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482

 

エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
エコノミー ペーパータオル モノタロウ 84917482
モノタロウ

ペーパータオル

(1231件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1箱(200枚×40パック)
タイプエコノミー
枚数8000
内容量1箱(200枚×40パック)注文コード84917482品番エコノミー
販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。

用途お手拭きに、汚れ拭きにシートサイズ(mm)220×170材質再生紙タイプエコノミー枚数8000坪量(g/m2)35表面エンボス加工
注意
※用途以外に使用しないでください。
※この紙は水に溶けませんので、水洗トイレには流さないでください。
※この商品は古紙100%(市中回収の新聞古紙のみを使用)のため、製造上に脱インキや色調整に天然染料を使用しておりますが、一般的な水拭きや汚れ拭きには問題ございません。
※手拭き、清掃用の商品です。食品に触れる用途には使用しないでください。
※パッケージデザインが急遽変更になる場合がございます。中身の商品は同一なので安心してお使いいただけます。
※ケミカル製品と接触することによって色落ちが発生する可能性がありますのでケミカル品のご使用をお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1231
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-07
用途: 室内のタオルの代替として

衛生面を考えて、洗面所とキッチンのタオルをこれに置き換えました。
枚数があるので交換の手間も気になりません。
厚みがあるので、キッチンで野菜を洗った後に手を拭いただけで汚れていないペーパータオルはすぐに捨てないで、コンロの清掃などにも使っています。
コスパは良いし、便利に使えるので、まとめ買いをしています。オススメです!

2026-04-01
用途: 工具の手入れに使用しています
サービス業

色々と使える商品で、工具の手入れにウエスと共に使用しています。また、トイレ、台所の手拭きとしても使用しています。値段も適切な価格で重宝しています。

2026-01-28
用途: 手洗い後のタオルとして使用

表面は手に馴染みやすいエンボス加工と書かれていたので選びましたが、エンボスは感じられずほぼフラットでした。また材質が固いので、前に使っていた某会社のペーパーではパーパータオルホルダーの蓋が動くことはありませんでしたが、こちらは引き出す度に蓋が持ち上がり、非常に使いにくくとても残念に思います。恐らく吸水力を増す為に厚い材質となったのではと思いますが、ペーパータオルホルダー入りの写真を使っているのですから、ホルダー蓋が持ち上がるような不便さは改善した方が宜しいのではと思いました。

3が参考にしています
2026-01-08
用途: 作業前手洗い時のふき取り
製造業

以前使っていたペーパータオルは1枚ではふき取りができなかったのですが、こちらのペーパータオルは1枚でも大丈夫です。
色が濃いのが気になりますが、この価格なら仕方ないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 84917482
2025-12-20
用途: トイレでの手拭き
金融・保険業

コロナ禍より手拭きをタオルからペーパータオルに変えました。当初はゴミが増えるとの意見もありましたが タオルを当番制で洗濯をする手間が無くなり結果的にみなさん喜んでいます。ペーパーは一枚で小さく丸めて捨てる。というルールで問題なく利用できるようになりました。いろんなところのものを買って比べてみましたがこの商品が大きさ 厚み共良いです。

2026-03-03
用途: 事務所の水道脇

以前はタオルを置いていたけど、洗濯や取り替えが煩わしく、ペーパータオルを使い出したらストレスが大きく減りました。 当初はホームセンターで購入していたのでコストの面が気になっていたのですが、こちらでまとめて大きな割引を狙いコスパも良くなり大満足です。

2026-03-23
用途: トイレの手拭き用
株式会社後関製作所

トイレ手洗い後の手拭きに使用しています。
タオルからペーパータオルに変えたところ、流し台のはねた水もふけて良くなった。安全靴の汚れ落としにも使われてしまい、不要な使い方もされています。

2026-03-21
用途: キッチンでの手拭き用
その他業種

少しゴワゴワしていますが、丈夫で確り水分を吸水してくれるので気に入って使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする