曜日別特売
- 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 84917586

- 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 84917586
- 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 84917586
- 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 84917586
- 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ 84917586
モノタロウ

硬化促進剤 瞬間接着剤用

(94件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード84917586品番-
販売価格(税込)¥1,758定期注文特価(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,398(税別)

スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。

用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS):(0.5MB)
注意
※被着体や周りの部材を溶解したり変色させる事がありますので、使用前にご確認下さい。
※必要以上のスプレーは被着体の変色や接着不良の原因になります。
※本体記載の注意事項をよく読んでからご使用ください。

商品説明動画

瞬間接着剤用 硬化促進剤.
この動画は、30が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:94
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84917586
2026-01-12
用途: いろいろな工作の時など
大橋メンテナンス自動車・二輪車・自転車関連業

瞬間接着剤は意外と直ぐに硬化しないのですがこれを吹きかけるとすぐに硬化して助かります。

2025-10-04
用途: 感心しました
和達堂卸売・小売業

こおゆう商品もあるの感心しました、効果は抜群でした。

2が参考にしています
2025-07-29
用途: 仮固定の為
みはし医院医療・福祉・介護関連業

木工製品を使っていて、ネジ止めなどをする時に「仮固定」を、瞬間接着剤を使って行っています。すぐに固まるという事で、作業時間が本当に短くなりました。おすすめです。

2025-10-12
用途: 接着時
製造業

初めて使ってみましたが、瞬間的に固まるので、これは便利です。

2025-05-26
用途: 瞬間接着剤の硬化促進

瞬間接着剤とはいえ、瞬間に固まる物とそうでないものがあります。このスプレーを利用すると、ほとんど瞬間的に固着します。また、硬化後も接着部分が白くならず良かったと思います。

1が参考にしています
2025-05-23
用途: リペア作業
建設業・工事業

他の硬化促進剤を使っていましたが、こちらの方が早く硬化するので、作業効率が良いです。ミストの出方もべちゃべちゃになりにくく、扱いやすいです。

対象商品 : 84917586
2025-05-07
用途: 木工用

通常の木工用接着剤だと硬化に時間が必要ですが、これを使うと次のステップにすぐに進めるから良いですね

2025-03-04
用途: ゼリー状瞬間接着剤に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ゼリー状瞬間接着剤で使用しました。本当に短時間で硬化するのでとても便利でした。これを使って初めて「瞬間接着剤」になるんだと感じました。
白化防止にも効果があるとのことでしたが、残念ながらその効果はほとんど感じられませんでしたが、短時間での硬化というメリットが最大の魅力です!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
どの接着剤でも使用可能ですか。
回答:
対瞬間接着剤であれば、すべてご使用いただけます。
1が参考にしています
2024-04-10
質問:
有機溶剤が使用されていますか。
回答:
有機溶剤が使用されております。詳しくは掲載のSDSをご確認ください。
2024-04-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする