本体
サンケーキコム
クリップボード アルミ製
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
用紙サイズ
A5
A5
A4対応
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
84918069
品番
ー
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法(mm)
260×160×10
色
シルバー
奥行(mm)
10
横幅(mm)
160
縦(mm)
260
用紙サイズ
A5
RoHS指令(10物質対応)
対応