曜日別特売
K-017 ドロボー対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 84920587

K-017 ドロボー対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 84920587
K-017 ドロボー対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 84920587
K-017 ドロボー対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 84920587

ドロボー対策・不法投棄対策 看板

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード84920587品番K-017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

畑・果樹園・空き家・資材置き場・山林など、人を傷つけず、犯罪を未然に防ぐための看板です。
毒へび、わな、スズメバチ、感電、カメラと様々な種類を揃えています。
支柱やフェンスに簡単に取り付けられます(ビニールタイ・結束バンド等)。
耐久性に優れ、厚さ0.4mmの柔軟性のある材質で、強い風にも倒れにくい。

用途農作物等、大切なものを盗難から守る為の防止看板(空家、会社、資材置き場等)。果樹園の不法侵入・窃盗防止に。文字内容熊出没材質特殊な合成樹脂厚さ(mm)0.4サイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84920587K-01718478968K-017K-017 泥棒対策・不法投棄対策 看板 MIKI LOCOS 18478968泥棒対策・不法投棄対策 看板MIKI LOCOS1個
689
税込758
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする