曜日別特売
BB-001 べベルブラシ 高芝ギムネ製作所 84921716

※使用例

BB-001 べベルブラシ 高芝ギムネ製作所 84921716
BB-001 べベルブラシ 高芝ギムネ製作所 84921716
BB-001 べベルブラシ 高芝ギムネ製作所 84921716
BB-001 べベルブラシ 高芝ギムネ製作所 84921716

べベルブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ鋼線
内容量1個注文コード84921716品番BB-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

1:抜群の切削力と研掃力!
2:完全なバランス!
3:メーカー従来品と比較し、長寿命!(約2倍)

ねじ径M10×1.5外径(mm)85タイプ鋼線ワイヤー径(Φmm)0.3アズワン品番64-9645-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする