曜日別特売
EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF 多関節ロボットシールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 84924358

多関節ロボットシールド付ケーブル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1巻(50m)
線心数4c
AWG16
導体外径(Φmm)1.64
内容量1巻(50m)注文コード84924358品番EXT-3D-SB/CL3X/2586 600V LF
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は169,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

捻りの加わる多関節部等の配線に最適なケーブル。
ケーブルベア配線にも使用可能。
導体に極細導体、絶縁体に高曲げ弾性・耐熱TPE樹脂を使用。
シースに高耐油・耐熱PVC・高滑性材料を使用。

線心数4c導体外径(Φmm)1.64許容電流(A)15AWG16絶縁体厚さ(mm)0.3概算質量(kg/km)110導体抵抗(Ω/km)(20℃)13.9以下絶縁抵抗(MΩ/km)100以上シース厚(mm)0.9導体構成(本/mm)266/0.08絶縁体外径(mm)2.24シース外径(Φmm)7.8耐電圧(V/min)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする