沖電線
エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
橙
青
濃青
緑
橙
赤
灰
紫
白
黄
全9種類を一覧で見る
内容量
1本(250m)
注文コード
84924936
品番
4P TPMC-C5E350(O)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。
低減衰量で、漏話特性が優れています。
拡張性に優れ、統合配線に適しています。
用途
TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能
色
橙
規格
CAT5
ケーブル長(m)
250
構造
より線(撚線)
ケーブル外径(Φmm)
5.5