曜日別特売
4P TPMC-C5E350(R) エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード 沖電線 84924945

 

4P TPMC-C5E350(R) エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード 沖電線 84924945
4P TPMC-C5E350(R) エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード 沖電線 84924945

エンハンスト・カテゴリ5対応(撚線)ケーブル・パッチコード

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本(250m)注文コード84924945品番4P TPMC-C5E350(R)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

撚線導体を使用しているため、柔軟性に優れています。
低減衰量で、漏話特性が優れています。
拡張性に優れ、統合配線に適しています。

用途
TIA/EIA-568-Bエンハンスト・カテゴリ5規格対応のパッチコードで、パッチパネルやHUBとPC端末等とをフレキシブルに接続可能
規格CAT5ケーブル長(m)250構造より線(撚線)ケーブル外径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする