RC2102-CH ロビーチェア 210型(背なし) ナイキ 84929847

ロビーチェア 210型(背なし)

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
チャコール
幅(mm)1200
内容量1台注文コード84929847品番RC2102-CH
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

幅も背もカラーも多彩なバリエーション、思い描いたシーンにぴったりフィットするロビーチェアーです。

用途オフィスのロビー用、リフレッシュスペース用、病院や施設の待合用としてトラスコ品番530-8050幅(mm)1200材質/仕上脚部:スチール丸パイプ塗装仕上質量(kg)13.4チャコール高さ(mm)410奥行(mm)470座面高さ(mm)410アジャスター色(脚部)ブラック色(座面)チャコール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする