曜日別特売
CW-0940K-BB 両開き書庫 CW ブラックタイプ ナイキ 84931290

両開き書庫 CW ブラックタイプ

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1台間口(mm)899高さ(mm)400ブラック注文コード84931290品番CW-0940K-BB
参考基準価格(税別)¥54,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

さまざまなオフィスにもフィットする収納庫
オフィス空間をスタイリッシュに彩り、さらに内筒交換による鍵番号の変更を可能にした内筒交換錠により、情報セキュリティ機能も向上します

仕様ラッチ付トラスコ品番419-1487質量(kg)16ブラック高さ(mm)400奥行(mm)450間口(mm)899棚板耐荷重(kg)等分布51インジケーターキー仕上(本体)スチール塗装仕上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,100/税込3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする