曜日別特売
SSC7-IPG 学校用チェアー (旧JIS適合タイプ) ナイキ 84931536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

学校用チェアー (旧JIS適合タイプ)

商品レビューを投稿する
35日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送35日以内出荷とは
内容量1脚注文コード84931536品番SSC7-IPG
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

スタッキング可能な学校用チェアです

トラスコ品番214-3970幅(mm)433寸法(mm)(座)360×330×320質量(kg)3.9高さ(mm)619奥行(mm)380外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×380×619仕上(座・背もたれ)積層合板ウレタン塗装仕上(アプリコットブラウン)、(脚部)丸パイプ粉体塗装仕上スタッキング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする