曜日別特売
M3-6655-SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 84935255

代表画像

M3-6655-SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 84935255
M3-6655-SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型 TRUSCO 84935255

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1800mm 単体型

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し翌日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1861
奥行(mm)
481
棚段数(段)
5
注文コード
84935255
品番
M3-6655-SFC
参考基準価格(税別)¥68,770販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番
378-8906
材質
免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)
奥行(mm)
481
間口(mm)
1861
棚段数(段)
5
仕様
組立の目安:2人30分
色
ネオグレー
高さ(mm)
1811
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
タイプ
単体型
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1811
均等積載量(kg/段)
300
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1861×481×1811
有効間口(mm)
1740
最大積載量(kg/台)
2500
外寸法・奥行(mm)
481
外寸法・間口(mm)
1861
棚板内寸・間口(mm)
1740
注意
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする