M3-44124SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 84935334

代表画像

M3-44124SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 84935334
M3-44124SFC 中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型 TRUSCO 84935334

中量ボルトレス棚M3型 免震樹脂ベース付 高さ1200mm 単体型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台間口(mm)1261奥行(mm)1131注文コード84935334品番M3-44124SFC
参考基準価格(税別)¥77,160販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。
棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。
また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。
免震樹脂ベースは滑り低減による免震機能を有しており、積載物の落下リスクを低減します。

トラスコ品番378-8496高さ(mm)1211奥行(mm)1131間口(mm)1261棚段数(段)3材質免振樹脂ベース:オイレス特殊充填剤入りPOM(ポリアセタール)ネオグレー材質(本体)スチール(粉体塗装)棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1211外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1261×1131×1211有効間口(mm)1140棚板調整ピッチ(mm)25外寸法・奥行(mm)1131外寸法・間口(mm)1261棚板内寸・間口(mm)1140
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※免震ベースを使用する際は床面が平滑でエポキシ樹脂の塗装に限ります。
※本製品は地震発生時の棚の揺れを軽減するものであり、棚の転倒防止、収納されている物品の落下防止等を保証するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき7,000/税込7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする