曜日別特売
SFM-008 シールフレックスモールド イノアック 84939645

 

SFM-008 シールフレックスモールド イノアック 84939645
SFM-008 シールフレックスモールド イノアック 84939645
SFM-008 シールフレックスモールド イノアック 84939645

シールフレックスモールド

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻テープ厚さ(mm)10注文コード84939645品番SFM-008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

半連泡構造で低反発性があります。温度変化に関係なく硬さが一定。長期間シール性を持続します。
表面に強度のあるスキン層があります。ソフトな素材なのに切れにくく丈夫。水密性、気密性、耐候性に優れる。

用途住宅・建築に。住宅用パネル目地材、住宅用サッシ・ドアパッキン材、目地材など。自動車・船舶に。トランクシール、ボンネットシール、各種ダクトシール・防水シールなど。断熱・保温用途に。冷蔵庫・保冷庫・クーラーボックスのパッキン材、冷凍ショーケーススール材など。防水・防湿・防音用途に。水槽シール材、騒音防止シール材、電気器具防水防湿パッキン材、防音壁パッキン材テープ幅(mm)30テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)10基材EPDM(エチレン プロピレンゴム)粘着剤アクリル系粘着剤材質EPDM(エチレン プロピレンゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤質量(g)1760
注意
※10℃以上の温度のときに作業してください。
※貼る前に、汚れや水・油脂分などをよく拭き取ってください。また、ザラザラ面、凹凸面や表面に水分・油分があると正常な接着力が発揮できませんのでご注意ください。
※接着面に触れたり、貼り直すと著しく接着力が落ちます。
※用途以外には使用しないでください。
※保管は幼児の手の届かない場所で、直射日光の当たらない、涼しい場所においてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-05
用途: 車ドアからの雨漏り防止

ドアからの雨漏りがなくなりました。安価に修理ができてありがたいです。

対象商品 : 84939654
2024-06-03
用途: 機械の部品
株式会社システムブレインその他業種

値段も安く、使いやすいので定期的に購入しています。

対象商品 : 84939672
2020-05-08
用途: サッシの隙間防止

窓用換気扇を付けると、引違サッシの中央重なり部分がズレて、室内側サッシの竪框が屋外側サッシのガラス位置になるので、ガラスとの隙間から風が入ってくるので、ガラス面と竪框の隙間に使用しました。サッシメーカーやガラスの厚さによって隙間のサイズが違ってきますが、たまたまぴったりサイズだったので良かったです。よくある隙間スポンジのようにこすれてよれたりしないので見た目もよいが、巻いて梱包してある為、伸ばすとたくさんシワが入っていて残念な感じ。シワがつかないようにもう少し大きめの直径で、中央付近まで巻かなければシワの数が減ると思うのだが、その点で星1つ減点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする