色淡彩 22-90B
用途刷毛、ローラー エアスプレー
粘度23℃ 83KU
主な用途紙
密度23℃ 塗料 1.12 揮発分 0.85
希釈剤ビラレス上塗シンナー
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8L
希釈率(%)刷毛、ローラー:0〜5、エアレス:5〜15
光沢つや有り
特性耐候
膜厚40μm
可使時間(時間)5℃ 最小 5 時間 20℃ 最小 4 時間 30℃ 最小 4 時間
乾燥時間5℃ 指触 40 分 半硬化 18 時間 20℃ 指触 20 分 半硬化 8 時間 30℃ 指触 20分 半硬化 6 時間
危険物の性状非水溶性
調合比主剤:77 部、添加剤:10 部、硬化剤:13 部(重量比)
加熱残分(%)62
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.20 、エアレス:0.25