曜日別特売

フェノン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
淡彩 22-90C
淡彩 22-90C
淡彩 19-90A
淡彩 22-90B
淡彩 25-90A
淡彩 N-90
淡彩 19-85B
淡彩 25-85B
淡彩 N85
淡彩 19-80C
淡彩 22-80C
淡彩 25-80C
淡彩 N80
淡彩 19-75C
淡彩 22-75C
淡彩 25-75C
淡彩 N70
淡彩 19-65DA
淡彩 22-60D
淡彩 25-60D
淡彩 N60
内容量1缶(4kg)注文コード84945717品番184AE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐薬品性が良好である。
作業性がすぐれている。

使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4MPa(4 kg/cm 2)以上
2次圧 12MPa(120 kg/cm 2)以上
チップNo.163-513~617
用途刷毛塗り エアレス塗装淡彩 22-90C粘度23℃ 78KU密度23℃ 塗料 1.30(白、淡彩色) 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)刷毛、ローラー:3~7 、エアレス:3~7光沢つや有り特性耐薬品膜厚標準膜厚 25μm ウエット管理膜厚 50μm乾燥時間5℃ 指触 5 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 2 時間 半硬化 6 時間 30℃ 指触 1 時間 半硬化 5 時間 40℃ 指触 45 分 半硬化 4 時間塗装間隔5℃ 最小 30 時間 最大1 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 1 ヶ月 30℃ 最小 12 時間 最大 1 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 1 ヶ月加熱残分(%)72標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
※塗り回数は2回とし、塗り重ねが判別できるように一層目は淡目の色相を使用する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする