フェノン中塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
淡彩 22-75C
内容量1缶(4kg)注文コード84946216品番184CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐薬品性が良好である。
下塗りに強固に付着し、更に上塗りとの付着にもすぐれている。
刷毛塗り、エアレススプレー塗り、いずれの作業性もすぐれている。

使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm2)
2次圧 12~15MPa(120~150 kg/cm 2)
チップNo.163-515~617(グレー)又は相当品
用途刷毛塗り エアレス塗装淡彩 22-75C粘度23℃ 83KU密度23℃ 塗料 1.45 揮発分 0.80希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4kg希釈率(%)刷毛、ローラー:5~10 、エアレス:5~10光沢5分つや特性耐薬品膜厚標準膜厚 35μm ウエット管理膜厚 75μm乾燥時間5℃ 指触 6 時間 半硬化 24 時間 20℃ 指触 4 時間 半硬化 16 時間 30℃ 指触 3 時間 半硬化 12 時間 40℃ 指触 2 時間 半硬化 8 時間塗装間隔5℃ 最小 48 時間 最大6 ヶ月 20℃ 最小 24 時間 最大 6 ヶ月 30℃ 最小 20 時間 最大6 ヶ月 40℃ 最小 16 時間 最大 6 ヶ月加熱残分(%)83標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.15、エアレス:0.18
注意
※十分に攪拌し、均一な塗料状態にする。
※希釈には必ず塗料用シンナーを使用する。
※被塗面の油、湿気、塵埃などの有害な付着物は完全に除去する。
※エアレススプレー塗装の場合は塗料を80メッシュ金網で濾過する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする