マイティーエポキシパテ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(5kg) 注文コード84946338 品番155CP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐水性、耐薬品性に優れる。
エポキシ系下塗塗料、上塗塗料との相互接着性に優れている。
作業性がよく目やせが少ない。

特性耐薬品、耐水 用途木ベラ、金ベラ 粘度23℃ ペースト状 主な用途 危険等級V 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量5kg 乾燥時間5℃ 指触 16時間 半硬化 36時間 20℃ 指触 2時間 半硬化 6時間 30℃ 指触 1時間 半硬化 3時間 下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下 塗装間隔5℃ 最小 72時間 最大 5日 20℃ 最小 24時間 最大 3日 30℃ 最小 15時間 最大 3日 加熱残分(%)90〜95
注意
※被塗面の油、湿気、水分(pH10以下、含水率10%以下)その他の有害な付着物は完全に除去する
※主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、均一な状態にする。混合比を間違うと十分に塗膜性能を発揮しないばかりか塗膜が硬化しないことがある。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※硬化反応が進んだ塗料はシンナーを加えても使用できません。
※シンナーの使用時は乾燥が遅くなりますのでのでご注意ください。
※警告
※引火性の液体である。
※有機溶剤中毒の恐れがある。
※健康に有害な物質を含有している。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする