曜日別特売

ラバータイト#100中塗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
淡彩 19-75C
内容量1缶(4kg)注文コード84947598品番100L1W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

下塗、上塗との層間付着性がすぐれている。
耐水性、耐塩水性、耐薬品性が良好である。
速乾性で作業性が良好である。

使用条件
エアレス塗装条件 1次圧 0.4~0.5MPa(4~5 kg/cm 2)
2次圧 10~14MPa(100~140 kg/cm 2)
チップNo.163-515~617
用途刷毛塗り エアレス塗装淡彩 19-75C粘度90KU密度23℃ 塗料 1.25(白、淡彩色) 揮発分 0.87希釈剤4月~9月:ラバータイトシンナーG 10 月~3月:ラバータイトシンナーG冬型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量4L希釈率(%)刷毛塗り 10~20 エアレス塗装 15~20光沢3分つや特性付着性、耐薬品、耐水、耐塩水性、速乾膜厚標準膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装35μm ウエット管理膜厚 刷毛塗り、エアレス塗装 100μm乾燥時間5℃ 指触 90 分 半硬化 8 時間 20℃ 指触 50 分 半硬化 6 時間 30℃ 指触 30 分 半硬化 5 時間 40℃ 指触 20 分 半硬化 4 時間危険物の性状非水溶性塗装間隔5℃ 最小 24 時間 最大 12 ヶ月 20℃ 最小 16 時間 最大 12 ヶ月 30℃ 最小 14 時間 最大 12 ヶ月 40℃ 最小 10 時間 最大 12 ヶ月加熱残分(%)56標準塗布量(kg/m2)刷毛塗り:0.16、エアレス塗装:0.21
注意
※十分撹拌し均一な塗料状態にしてから塗装する。
※被塗面の油、湿気、じんあいなどの有害な付着物は完全に除去する。
※ラバータイトシンナーG以外のシンナーは使用しないこと。
※エポキシ樹脂系又は変性エポキシ樹脂系下塗の上に適用する場合もある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする