ビアンコジャパン
フッソコート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(2kg×6本)
1箱(80g×48本)
1箱(1kg×12本)
1箱(2kg×6本)
1箱(4kg×4本)
1本(20kg)
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2kg×6本)
注文コード
84953855
品番
FS-101
参考基準価格(税別)
¥168,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
塗って拭き取ることにより汚れを落とし、フッソ被膜形成し程よい、光沢感を生み出します。
素材を傷めることはありません。
フッソ被膜が新たな汚れの付着を防ぐ保護効果を発揮します。
用途
外壁パネル等のチョーキングの修復洗浄剤
ステンレス、アルミ手摺等の汚れの除去、保護。
プラスチック、塩ビシート(玄関扉等)等の汚れの除去、保護。
使用工具
(塗付・研磨)白色のパッド、(拭き上げ)ウエス
希釈倍率
1~3倍
標準使用量
40~60g/m
2
希釈
水
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※滑って危ない場所(床面・階段・廊下等)には使用しないでください。
※素材に水が染み込むもの(布・白木等)には使用できません。
※使用前に必ず目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※長時間、薬剤を放置しますと成分が分離することがありますが、性能に変化はありません。ご使用前に容器をよく振ってからご使用ください。面積の広いパネル面では、拭きムラが出ることがあります。テストでご確認下さい。