曜日別特売
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277

CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277
CB-C70-BK USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー) 84954277

USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード84954277品番CB-C70-BK
参考基準価格(税別)¥1,636販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。

ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする