コーセル
三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1個
漏洩電流
1.0mA/2.0mAmax、0.1mA/0.2mAmax
注文コード
84956576
品番
FSB-40-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・漏洩電流
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
耐飽和性能向上
設置面積少スペース
使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応
漏洩電流選択可能
定格電圧(V)
三相三線式500
定格電流(A)
40
質量(kg)
1.8
周波数(Hz)
50/60
コンデンサ容量(μF)
CY1:0.01,CY2:0.01
使用温度(℃)
-40~85
漏洩電流
1.0mA/2.0mAmax、0.1mA/0.2mAmax
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×100×240
直流抵抗(max)
17mΩ
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V100
安全規格
UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC
試験電圧(V/1分)
DC2,800
使用湿度(%RH)
20~95