写真はULS2510-50-992-SとULST-51-01のセットです。
UNION(ユニオン)
【オーダー】プッシュプルハンドル ULS2510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1組
材質/仕上
アルミ ストーンブラストペイルゴールド+タンニングレザー ダークブラウン+アルミ ユニフロストスレイトグレーペイント
注文コード
84956596
品番
ULS2510-50-992-S
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
1セット(内外) 錠前別
材質/仕上
アルミ ストーンブラストペイルゴールド+タンニングレザー ダークブラウン+アルミ ユニフロストスレイトグレーペイント
ドア厚(mm)
33~45(オプション指定より入力)
開き方
外開き
サービス分類
オーダー・加工
注意
※ご注文の際は、必ずドア厚をご指示ください。
※対応ドア厚:33~45mm
※屋内用
※レザーは雨水や直射日光によって変色または劣化する場合があります。お手入れ方法をご参照ください。
※対応する錠前品番→ 専用空錠(別売):UNPOM-51(BS51)またはUNPOM-64(BS64)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850