曜日別特売
LS20065 ライオン太枝ハサミ WAKO(和光商事) 84960593

ライオン太枝ハサミ

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
長さ(cm)65
内容量1個注文コード84960593品番LS20065
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
切断径(mm)45仕様オリジナルライオン太枝バサミの65cmタイプ。 ちょっとした高所の太枝も簡単に切断できます。 切断径45mmは剪定ノコの出番を最小限に抑えられ、 梅などの堅い枝でもまったく問題ありません。質量(g)1000長さ(cm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84960602
2022-04-26
用途: りんごの枝切り作業
農・林・水産業

以前、伸縮式の枝ハサミを使用していました。伸ばすと1m以上になるので、力もいらず、かなり太い枝(5cm位)も切ることができました。しかし、それがかえって災いして、何回も使っていないのに折れてしまいました。(使い方が悪かったのかもしれませんが・・・)
そこで、多少高くても丈夫な物と思い、この商品を購入しました。伸縮式の物よりは、太い枝を切ることができませんが、切れ味はとてもすばらしいです。使用して1週間位ですが、長く使う事ができそうです。購入してよかったです。

対象商品 : 84960602
2022-03-01
用途: 果樹剪定、切り落とした枝を細かくする時
農・林・水産業

80cmなのであまり屈まなくてもいいので腰にも優しい気がします。切れ味も満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする