曜日別特売
M190 W メリーナ バターケース 深型 マルケイ(国際化工) 84961074

メリーナ バターケース 深型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード84961074品番M190 W
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

安全性を厳しくチェックした国内基準準拠製品。450gの大型バターが入ります。

用途シンプルで使いやすいテーブルウェア。材質本体:メラミン樹脂、蓋:AS樹脂、バターナイフ:18-8ステンレスホワイト質量(g)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×9.9×7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84961074
2024-01-30
用途: バターケース
その他業種

しっかりとした素材ですし
400グラムバターが余裕出入ります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする