- ステッカー 避難 モノタロウ 84962718

- ステッカー 避難 モノタロウ 84962718
- ステッカー 避難 モノタロウ 84962718
モノタロウ

ステッカー 避難

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1枚文字内容非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます。避難のためこの付近に物を置かないでください。材質塩ビ注文コード84962718品番-
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

マンションやビルなどのバルコニーの隔て板にはる避難表示ステッカーです。
裏面粘着テープ付で取付簡単です。
UVに強い耐光インクを印刷に使用しており屋外用に最適です。

文字内容
非常の際には、ここを破って隣戸へ避難出来ます。
避難のためこの付近に物を置かないでください。
用途隔て板貼付用下地:透明/文字:黒材質塩ビ厚さ(mm)0.08寸法(縦×横)(mm)150×400
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※貼りつける前に貼付面のホコリやゴミを拭き取ってから貼り付けてください。
※貼付面の状況によっては貼り付かない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84962718
2022-12-12
用途: ベランダ修理の際に使用
建設業・工事業

見やすく貼りやすく作業も簡単で、お客様も満足していました。

対象商品 : 84962702
2021-03-15
用途: ベランダ内塗装工事に使用
株式会社渋谷塗装

貼りやすくて、時間の削減で手もかからずに
貼ることができます。

対象商品 : 84962693
2020-09-06
用途: バルコニー隔壁板のシールが剥がれていたときに取り替える

古いマンションやアパートでボロボロになっているとき持っているとサービスでさっと目に見えてきれいにしてあげられるから便利

対象商品 : 84962718
2020-05-27
用途: ベランダ隔壁板補修時
ユウテイホーム株式会社建設業・工事業

やや粘着が弱いような気がしましたので、もう少し強くてもよいと思います

対象商品 : 84962693
2019-01-04
用途: 隔て板入替時

塗装したケイカルボードに貼りました。平滑面ではありませんでしたが、しっかり密着しています。破損交換時ステンシル塗装するよりステッカーの方が手っ取り早く安価で助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする