曜日別特売
- 標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 84963052

 

- 標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 84963052
- 標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 84963052
- 標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 84963052
- 標識 消火器具 立体型 蓄光 モノタロウ 84963052
モノタロウ

標識 消火器具 立体型 蓄光

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法(縦×横)(mm)240×80
内容量1枚注文コード84963052品番-
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。
蓄光仕様なので消灯してからも一定時間文字が光って見やすいです。
両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。

用途
消火器具指図として
材質ABS樹脂(蓄光タイプ)サイズ寸法(縦×横)(mm)240×80厚さ(mm)1.2文字内容消火器(下矢)タイプ蓄光一辺長さ(mm)80縦(mm)240
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※表面に凹凸のある貼付面やざらざらした面では剥がれやすいためお奨めできません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84963068
2020-07-20
用途: 事務所の消火器置き場の表示に
製造業

室内の壁紙に張り付けたところ、両面テープの接着力が弱く剥がれ落ちてしまったので、接着面上部に付いている穴で画びょう止めしました。
下部にも穴があると良いですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする