曜日別特売
375851 COOLCORE アイスヘッドカバー フリーサイズ アズワン 84966430

COOLCORE アイスヘッドカバー フリーサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84966430品番375851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

冷感効果は薄れてきたら再度振ることで、何度でも生地の表面温度を急速に低下させることができます。、COOLCORE 単層3重構造生地を使用してます。、ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用です。

仕様●フリーサイズ●洗濯可能●質量:25g●紫外線:UVカット98%、UPF50+●色:ブラック●材質:ポリエステル100%アズワン品番67-3047-85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする