ATS-54BW 手すり付きステップ踏み台 ATSシリーズ アルミス 84968268

手すり付きステップ踏み台 ATSシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可お客様組立品9日以内出荷とは
内容量1個注文コード84968268品番ATS-54BW
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

横倒れしにくいL型ハンドル!、ハンドルにアジャスター付きは左右どちらにもハンドル設置が可能です。

仕様●製品サイズ:約幅690mm×奥行270mm×高さ1020mm●製品サイズ:踏み台/約540mm×奥行270mm×高さ175mm●踏板厚み:約20mm●製品重量:3.4kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミ、手すり/スチールアズワン品番67-3058-46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする