アルミス
手すり付きステップ踏み台 ATSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
注文コード
84968277
品番
ATS-2DBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
横倒れしにくいL型ハンドル!、ハンドルにアジャスター付きは左右どちらにもハンドル設置が可能です。
仕様
●製品サイズ:約幅900mm×奥行525mm×高さ1155mm●製品サイズ:踏み台1段目/約740mm×奥行270mm×高さ180mm、2段目/約幅740mm×奥行270mm×高さ330mm●踏板厚み:約20mm●製品重量:6.4kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミ、手すり/スチール
アズワン品番
67-3058-47