イノベックス(旧:ダイオ化成)
軟質塩ビシート タフニール 透明 Dブルー RoHS2対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻
注文コード
84968740
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
透明性に優れております。
仕様
●サイズ:厚み1.0mm×915×10m巻●材質:軟質PVC●用途:デスクマット、テーブルマット、作業台用マット等、傷防止、汚れ防止、表面保護用の養生シートその他、間仕切りカーテンなど●RoHS2対応(2023年4月時点)
アズワン品番
67-3060-82