曜日別特売
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074

1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074
1903 マイティーマグソロ Mighty Mug 84969074

マイティーマグソロ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●寸法:Φ83×156(H)mm●容量:320(mL、cc)●材質:本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーン樹脂・TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・TPR樹脂・シリコーン樹脂●重量:226g(本体/182g、フタ/44g)●耐熱温度:本体上部(フタ含む)/105℃、本体下部/85℃●カラー:白(クリーム)注文コード84969074品番1903
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

横から押しても倒れませんが、ボトルの上部を持って上に持ち上げると、スッとテーブルから離れる不思議なマグボトルです。、PCデスクにマグカップやタンブラーを置いている方にオススメです。、スマートグリップTM機構採用で、マグボトルの上部を持ち上げると簡単に持ち上がります。、ダブルウォール構造(二重構造)+フタ付きで、保温・保冷効果UP。、BPAfreeで人体に有害なビスフェノールAを含みませんので安心です。、食洗機OK。※ラックの上部で洗浄してください。また、85℃以下に設定してください。、お車のカップホルダーにもフィット。※マグボトル下部の直径約7cmがフィットするホルダーに限ります。、フタを外すと広口になっているので、大きな氷もそのまま入ります。

仕様●寸法:Φ83×156(H)mm●容量:320(mL、cc)●材質:本体/ポリプロピレン・ABS樹脂・シリコーン樹脂・TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・TPR樹脂・シリコーン樹脂●重量:226g(本体/182g、フタ/44g)●耐熱温度:本体上部(フタ含む)/105℃、本体下部/85℃●カラー:白(クリーム)アズワン品番67-3061-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする