曜日別特売
229497 スナップポップ付き 自立式遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入 Celltreat 84972197

スナップポップ付き 自立式遠沈管 透明 滅菌済 50個×10袋入

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
アズワン品番67-3072-30
内容量1箱(10袋×50個)注文コード84972197品番229497
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,999
販売価格(税別)
59,999

マイクロ遠沈管と同じヒンジ付きキャップスタイルで、片手でチューブを簡単に開閉できます。、キャップについた長めの縁によって、チューブとの接触を防ぎ、二次汚染を減らします。、サンプルの保管、収集、実験手順に適しています。、1本ずつ個別に使えるので、ラボや現場でも使いやすいです。、円錐底で、透明、目盛り付き。、チューブには、ヒンジ付きの蓋があり、片手で操作できます。、自立式です。
最大RCFは5500gとなります。

仕様●サイズ(幅×奥行×高さ):22×22×128mm●材質:ポリプロピレンアズワン品番67-3072-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする